Vérin sans tige SMC MY2H25TFG-400

Vérin sans tige série MY2H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY2H25TFG-400
Rubix :0338-2287354
EAN :3618036296730
VERIN SANS TIGE GUIDAGE MY2H25TFG-400

Résumé technique

Typeverin sans tige guidage my2h25tfg-400
Course du cylindre400 mm
Diamètre vérin25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE GUIDAGE MY2H25TFG-400


Le vérin à guide de haute précision MY2 est disponible dans les alésages suivants : 16 mm, 25 mm et 40 mm. Cette série a été conçue avec un guide de haute précision à axe simple ou double, afin d'obtenir un vérin compact, à profil étroit. L'entretien a été simplifié en permettant que le vérin puisse être détaché sans que cela n'affecte l'unité de guidage et la pièce de travail..
Verin sans tige guidage par circulation de billes serie my2h

Informations techniques


Attributs
Typeverin sans tige guidage my2h25tfg-400
Course du cylindre400 mm
Diamètre vérin25 mm
Pression maxi de service8 bar
1 571,01 € HT
/ unité
1 885,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours