Références
SMC :CY3R25TF-500
Rubix :0338-2287168
Fabricant :00367800
Détails articles : VERIN SANS TIGE ENTRAINEMENT MAG CY3R25TF-500
Sans fuite externe, la série CY peut être utilisée dans de nombreux environnements. Les vérins à couplage magnétique ont une large gamme d'applications et permettent d'économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. Une variété de guides peut être utilisée pour obtenir la précision nécessaire ou le moment admissible requis pour votre application. CY est disponible en 9 tailles d'alésage, de 6 mm à 63 mm, avec des portées standard allant jusqu'à 1000 mm. Les 5 modèles différents offrent un large choix d'applications. Les interrupteurs automatiques sont intégrés en standard.
Points forts
Vérin sans tige à couplage magnétiqueType de montage direct, avec rail de commutationTailles d'alésage (mm) : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63Pression maximale de fonctionnement : 0,7MPaTempérature ambiante : -10 à 60°CVariété d'interrupteurs automatiques disponibles
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Course du cylindre | 500 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
878,86 € HT
/ unité
1 054,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours