Vérin sans tige SMC MY2H16G-150
Vérin sans tige série MY2H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY2H16G-150
Rubix :0338-2287323
EAN :3618036297515

Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE GUIDAGE MY2H16G-150
Le vérin à guide de haute précision MY2 est disponible dans les alésages suivants : 16 mm, 25 mm et 40 mm. Cette série a été conçue avec un guide de haute précision à axe simple ou double, afin d'obtenir un vérin compact, à profil étroit. L'entretien a été simplifié en permettant que le vérin puisse être détaché sans que cela n'affecte l'unité de guidage et la pièce de travail..
Verin sans tige guidage par circulation de billes serie my2h
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre sans tige à articulation mécanique |
|---|---|
| Course du cylindre | 150 mm |
| Diamètre vérin | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 061,64 € HT
/ unité
1 273,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours