Vérin sans tige SMC MY3A63TF-400

Vérin sans tige série MY3A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY3A63TF-400
Rubix :0338-2287632
Fabricant :MY3A63TF-400
VERIN SANS TIGE MODELE COURT MY3A63TF-400

Résumé technique

Typevérin sans tige
Course du cylindre400 mm
Diamètre vérin63 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE MODELE COURT MY3A63TF-400


Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.
Verin sans tige modele court serie my3a

Informations techniques


Attributs
Typevérin sans tige
Course du cylindre400 mm
Diamètre vérin63 mm
1 224,28 € HT
/ unité
1 469,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours