Vérin sans tige SMC MY2H25TFG-600

Vérin sans tige série MY2H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY2H25TFG-600
Rubix :0338-2287371
EAN :3618036296648
VERIN SANS TIGE GUIDAGE MY2H25TFG-600

Résumé technique

Typecylindre sans tige
Course du cylindre600 mm
Diamètre vérin25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE GUIDAGE MY2H25TFG-600


Le vérin à guide de haute précision MY2 est disponible dans les alésages suivants : 16 mm, 25 mm et 40 mm. Cette série a été conçue avec un guide de haute précision à axe simple ou double, afin d'obtenir un vérin compact, à profil étroit. L'entretien a été simplifié en permettant que le vérin puisse être détaché sans que cela n'affecte l'unité de guidage et la pièce de travail..
Verin sans tige guidage par circulation de billes serie my2h

Informations techniques


Attributs
Typecylindre sans tige
Course du cylindre600 mm
Diamètre vérin25 mm
Pression maxi de service8 bar
1 803,93 € HT
/ unité
2 164,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours