Vérin sans tige SMC MY1B20-300
Vérin sans tige série MY1B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY1B20-300
Rubix :0338-2098960
EAN :3618036326727

Résumé technique
| Type | cylindre sans tige |
|---|---|
| Course du cylindre | 300 mm |
| Diamètre vérin | 20 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE DIA.20 C=300 MY1B20-300
Avec sa taille compacte et son guide intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 est la solution parfaite pour les courses longues. Le vérin sans tige à entraînement direct MY1 est disponible dans quatre modèles en standard, ce qui permet de choisir le type de guidage s'adaptant le mieux aux besoins de vos applications en matière de charge et de précision. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin de base MY1 avec un guide externe afin de créer une solution spécifique. Les options de raccordement peuvent être choisies en fonction des applications. MY1 est disponible dans 9 alésages allant de 16 mm à 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'à 2000 mm et avec une option de longue course de 5 000 mm pour certains alésages.
Verin sans tige serie my1b
Points forts
-Haute précision
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre sans tige |
|---|---|
| Course du cylindre | 300 mm |
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,96 € HT
/ unité
422,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours