Vérin sans tige SMC MY2C16G-200
Vérin sans tige série MY2C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY2C16G-200
Rubix :0338-2287409
EAN :3618036298161

Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE GUIDAGE GALETS MY2C16G-200
Le vérin à guide de haute précision MY2 est disponible dans les alésages suivants : 16 mm, 25 mm et 40 mm. Cette série a été conçue avec un guide de haute précision à axe simple ou double, afin d'obtenir un vérin compact, à profil étroit. L'entretien a été simplifié en permettant que le vérin puisse être détaché sans que cela n'affecte l'unité de guidage et la pièce de travail..
Verin sans tige guidage par galets serie my2c
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre sans tige à articulation mécanique |
|---|---|
| Course du cylindre | 200 mm |
| Diamètre vérin | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
946,57 € HT
/ unité
1 135,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours