Vérin sans tige SMC CY1SG10-150BZ

CY1S-Z, vérin sans tige à couplage magnétique, palier lisse

Voir les informations techniques

Références

SMC :CY1SG10-150BZ
Rubix :0338-2413783
Fabricant :CY1SG10-150BZ
EAN :3618035651998
VERIN CY1SG10-150BZ

Résumé technique

Typevérin sans tige
Course du cylindre150 mm
Diamètre vérin10 mm

Détails articles : VERIN CY1SG10-150BZ


Grâce à son corps léger et à sa longueur réduite, notre nouveau vérin sans tige à couplage magnétique de la série CY1S-Z offre désormais de meilleures performances. Avec un poids inférieur de 15 % et une longueur réduite de 15 mm par rapport aux modèles précédents, le nouveau CY1S-Z est idéal pour les applications où des charges relativement légères doivent être déplacées à des vitesses faibles ou moyennes et où l'espace est compté. La conception offre une flexibilité accrue grâce à une large gamme d'options de réglage bilatéral et central de la tuyauterie et de la course. Grâce au boulon de réglage, la position de fin de course peut être maintenue sans qu'il soit nécessaire d'ajuster la course, ce qui améliore la précision et la répétabilité. Le montage de l'interrupteur automatique va de l'avant puisque les interrupteurs peuvent être placés dans n'importe quelle position et qu'un rail de montage de l'interrupteur est installé en standard. La série est très durable car des graisseurs sont montés sur les surfaces internes et externes du tube du vérin pour maintenir la lubrification.

Points forts

Type de coulisseau : palier lisse
  • Tailles d'alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm)
  • Courses de 15mm à 1500mm
  • Montage amélioré de l'interrupteur automatique
  • 3 options disponibles pour le réglage de la course
  • Disponible avec amortisseurs
  • Informations techniques


    Attributs
    Typevérin sans tige
    Course du cylindre150 mm
    Diamètre vérin10 mm
    626,06 € HT
    / unité
    751,27 € TTC
    • Livraison habituellement sous (22) jours