Vérin sans tige SMC CY1SG32TF-500BZ

Vérin sans tige série CY1S

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CY1SG32TF-500BZ
Rubix :0338-2258831
VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT CY1SG32TF-500BZ

Résumé technique

Typevérin sans tige
Course du cylindre500 mm
Diamètre vérin32 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT CY1SG32TF-500BZ


Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses. Type de guidage : guide lisse. Alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm). Courses de 15 mm à 1500 mm. Montage amélioré du détecteur. Disponible avec amortisseur de chocs.
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy1s-z

Informations techniques


Attributs
Typevérin sans tige
Course du cylindre500 mm
Diamètre vérin32 mm
1 387,35 € HT
/ unité
1 664,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours