Vérin sans tige SMC CY3B15-350

Vérin sans tige série CY3B10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CY3B15-350
Rubix :0338-2287056
Fabricant :CY3B15-350
EAN :3618035648608
VERIN SANS TIGE ENTRAINEMENT MAG CY3B15-350

Résumé technique

Typeverin sans tige entrainement mag cy3b15-350
Course du cylindre350 mm
Diamètre vérin15 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE ENTRAINEMENT MAG CY3B15-350


Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy3b

Points forts

Vérin sans tige à couplage magnétique
Type de montage direct, avec rail de commutation
Pression de fonctionnement maximale : 0,7MPa
Variété d'interrupteurs automatiques disponibles.

Informations techniques


Attributs
Typeverin sans tige entrainement mag cy3b15-350
Course du cylindre350 mm
Diamètre vérin15 mm
338,49 € HT
/ unité
406,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours