Vérin sans tige SMC CY3R32TF-450
Vérin sans tige série CY3R6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CY3R32TF-450
Rubix :0338-2287221
Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE ENTRAINEMENT MAG CY3R32TF-450
Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy3r
Points forts
-Amélioration de la durabilité
Réduction de la résistance au glissement
Réduction de la résistance au glissement
Applications
Transfert ; découpe
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Course du cylindre | 450 mm |
| Diamètre vérin | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 017,39 € HT
/ unité
1 220,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours