Vérin sans tige SMC CY1S15-200Z
Vérin sans tige série CY1S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CY1S15-200Z
Rubix :0338-2258766
Fabricant :01041348
EAN :3618035654050

Résumé technique
| Type | verin sans tige a entrainement cy1s15-200z |
|---|---|
| Course du cylindre | 200 mm |
| Diamètre vérin | 15 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT CY1S15-200Z
Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses. Type de guidage : guide lisse. Alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm). Courses de 15 mm à 1500 mm. Montage amélioré du détecteur. Disponible avec amortisseur de chocs.
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy1s-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin sans tige a entrainement cy1s15-200z |
|---|---|
| Course du cylindre | 200 mm |
| Diamètre vérin | 15 mm |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
721,78 € HT
/ unité
866,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours