Vérin sans tige SMC MY3B16-1200
Vérin sans tige série MY3A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY3B16-1200
Rubix :0338-2287949
Fabricant :00312325
EAN :3618036291988
Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE SERIE MY3B MY3B16-1200
Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.
Verin sans tige serie my3b
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Course du cylindre | 1200 mm |
| Diamètre vérin | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,71 € HT
/ unité
567,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
