Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895917
VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :895917
Rubix :P600-2540045
Fabricant :895917
EAN :3660338482182

Documents
Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D100 C400 MAGNETIQUE
Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin iso profil alu d100 c400 magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,39 € HT
/ unité
280,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h