Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895896
VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :895896
Rubix :P600-2540066
Fabricant :895896
EAN :3660338481970

Documents
Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D80 C50 MAGNETIQUE
Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 80 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | verin iso profil alu d80 c50 magnetique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,34 € HT
/ unité
167,21 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
