Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895883

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :895883
Rubix :P600-2540079
Fabricant :895883
EAN :3660338481840
VERIN ISO PROFIL ALU D63 C25 MAGNETIQUE
Résumé technique
Typeverin iso profil alu d63 c25 magnetique
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre25 mm
Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D63 C25 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.

Informations techniques


Attributs
Typeverin iso profil alu d63 c25 magnetique
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre25 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,39 HT
/ unité
122,87 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h