Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895916
VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :895916
Rubix :P600-2540046
Fabricant :895916
EAN :3660338482175

Documents
Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D100 C300 MAGNETIQUE
Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 100 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 300 mm |
| Type | verin iso profil alu d100 c300 magnetique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,14 € HT
/ unité
254,57 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
