Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895897

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :895897
Rubix :P600-2540065
Fabricant :895897
EAN :3660338481987
VERIN ISO PROFIL ALU D80 C80 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D80 C80 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre80 mm
Typeverin iso profil alu d80 c80 magnetique
144,77 € HT
/ unité
173,72 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h