Vérin sans tige SMC CY3B20TF-1000

CY3B, vérin sans tige, couplage magnétique, (Basic)

Voir les informations techniques

Références

SMC :CY3B20TF-1000
Rubix :0338-2287099
Fabricant :CY3B20TF-1000
VERIN SANS TIGE ENTRAINEMENT MAG CY3B20TF-1000

Résumé technique

Typevérin sans tige
Course du cylindre1000 mm
Diamètre vérin20 mm

Détails articles : VERIN SANS TIGE ENTRAINEMENT MAG CY3B20TF-1000


Sans fuite externe, la série CY peut être utilisée dans de nombreux environnements. Les vérins à couplage magnétique ont une large gamme d'applications et permettent d'économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. Une variété de guides peut être utilisée pour obtenir la précision nécessaire ou le moment admissible requis pour votre application. CY est disponible en 9 tailles d'alésage, de 6 mm à 63 mm, avec des portées standard allant jusqu'à 1000 mm. Les 5 modèles différents offrent un large choix d'applications. Les interrupteurs automatiques sont intégrés en standard.

Points forts

Vérin sans tige à accouplement magnétiqueType de baseTailles d'alésage (mm) : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63Pression maximale de fonctionnement : 0,7MPaTempérature ambiante : -10 à 60°C

Informations techniques


Attributs
Typevérin sans tige
Course du cylindre1000 mm
Diamètre vérin20 mm
605,14 € HT
/ unité
726,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours