Vérin compact SMC CUJB10-10D

Vérin miniature à montage universel série CUJ20

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CUJB10-10D
Rubix :0338-2049894
Fabricant :00035305
EAN :3618035665926
VERIN CUJ D.10 C=10 CUJB10-10D
Résumé technique
Typeverin cuj d.10 c=10 cujb10-10d
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre10 mm
Documents

Détails articles : VERIN CUJ D.10 C=10 CUJB10-10D


La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
Verin miniature a montage universel serie cuj

Informations techniques


Attributs
Typeverin cuj d.10 c=10 cujb10-10d
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre10 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,20 HT
/ unité
56,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours