Vérin compact SMC JCDQ20-10

Actionneur compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :JCDQ20-10
Rubix :0338-2283865
Fabricant :01490857
VERIN COMPACT SERIE JCQ JCDQ20-10

Résumé technique

Typeactionneur compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre10 mm

Détails articles : VERIN COMPACT SERIE JCQ JCDQ20-10


Vérin compact à double effet et simple tige.
Léger 25 g (ø12 course 5).
Alésages (mm) : 12 ~ 100.
Courses jusqu'à 50 mm.
Coussin pare-chocs.
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.
-Double effet, simple tige, vérin compact.
-Léger 25 g (ø12 course 5).
-Dimensions d'alésage (mm) : 12 ~ 100.
-Courses jusqu'à 50 mm.
-Coussin pare-chocs.
-Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.

Amagnet : D (intégré)
Montage : Trou traversant (standard)
Taille de l'alésage : 20 mm
Type de filetage de l'orifice : Filet M
Course : 10 mm
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0,5 m (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
Nombre : 2 pièces (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)

Informations techniques


Attributs
Typeactionneur compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre10 mm
48,74 HT
/ unité
58,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours