Vérin compact SMC CDUJB16-30D

Vérin miniature à montage universel série CUJ20

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CDUJB16-30D
Rubix :0338-2286269
Fabricant :00546627
EAN :3618035785327
VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CDUJB16-30D
Résumé technique
Typeverin miniature montage universe cdujb16-30d
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CDUJB16-30D


La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
Verin miniature a montage universel serie cuj16

Informations techniques


Attributs
Typeverin miniature montage universe cdujb16-30d
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre30 mm
Pression maxi de service7 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,19 HT
/ unité
73,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours