Références
Festo :ADVU-40-50-P-A
Rubix :0326-2179813
Fabricant :156547
EAN :4052568118112

Détails articles : VERIN COMPACT ADVU-40-50-P-A DOUBLE EFFET 156547
La série ADVU regroupe des vérins compacts pneumatiques à double effet. Elle propose plusieurs dimensions, modes de fixation et configurations de tige pour s’intégrer à différents mécanismes.
Caractéristiques :
Ce vérin compact fonctionne à double effet : l’air comprimé commande le déplacement du piston dans les deux sens. La fixation peut s’effectuer par trou débouchant ou avec des accessoires. Le fonctionnement lubrifié est possible ; une fois adopté, il doit être conservé.
La nomenclature de la série ADVU se lit ainsi :
• ADVU : vérin compact pneumatique à double effet ;
• 12 à 125 : diamètre du piston, exprimé en mm ;
• 1 à 400 : course du vérin, exprimée en mm ;
• Absence de lettre après la course : tige de piston avec filetage femelle ;
• A après la course : tige de piston avec filetage mâle ;
• P : amortissement par bagues ou plaques élastiques aux deux extrémités ;
• A en dernière position : version prévue pour la détection de position par capteur de proximité.
Les autres variantes sont identifiées par les suffixes suivantes :
• S1 : tige de piston renforcée ;
• S2 : tige de piston traversante ;
• S20 : tige de piston creuse ;
• S6 : variante thermorésistante ;
• R3 : variante avec protection anticorrosion renforcée ;
• CT : variante exempte de cuivre et de PTFE.
Spécifications :
• Diamètres de piston de la gamme : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 et 125 mm
• Plage de courses indiquée : 1 à 400 mm
• Raccordements pneumatiques : M5, G1/8 ou G1/4 selon le diamètre
• Force théorique à 0,6 MPa en avance : 68 à 7 363 N selon le diamètre
• Force théorique à 0,6 MPa au recul : 51 à 6 881 N selon le diamètre
• Énergie d’impact en fin de course : 0,07 à 3,3 J selon le diamètre
• Pression de service : 0,05 à 1 MPa selon le diamètre
• Température ambiante : -20 à +80 °C pour la version standard ; -10 à +120 °C pour la variante S6
• Poids de base à course nulle : 87 à 3 426 g selon le diamètre
• Tube du vérin : alliage d’aluminium corroyé
• Tige de piston : acier inoxydable fortement allié ou acier fortement allié selon le diamètre
• Joints dynamiques : caoutchouc nitrile butadiène et TPE-U(PU)
Normes :
• ISO 8573-1:2010 [7:4:4] : fonctionnement avec de l’air comprimé répondant à cette classe de qualité
• CRC 2 : classe de protection anticorrosion correspondant à des sollicitations de corrosion moyennes
Caractéristiques :
Ce vérin compact fonctionne à double effet : l’air comprimé commande le déplacement du piston dans les deux sens. La fixation peut s’effectuer par trou débouchant ou avec des accessoires. Le fonctionnement lubrifié est possible ; une fois adopté, il doit être conservé.
La nomenclature de la série ADVU se lit ainsi :
• ADVU : vérin compact pneumatique à double effet ;
• 12 à 125 : diamètre du piston, exprimé en mm ;
• 1 à 400 : course du vérin, exprimée en mm ;
• Absence de lettre après la course : tige de piston avec filetage femelle ;
• A après la course : tige de piston avec filetage mâle ;
• P : amortissement par bagues ou plaques élastiques aux deux extrémités ;
• A en dernière position : version prévue pour la détection de position par capteur de proximité.
Les autres variantes sont identifiées par les suffixes suivantes :
• S1 : tige de piston renforcée ;
• S2 : tige de piston traversante ;
• S20 : tige de piston creuse ;
• S6 : variante thermorésistante ;
• R3 : variante avec protection anticorrosion renforcée ;
• CT : variante exempte de cuivre et de PTFE.
Spécifications :
• Diamètres de piston de la gamme : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 et 125 mm
• Plage de courses indiquée : 1 à 400 mm
• Raccordements pneumatiques : M5, G1/8 ou G1/4 selon le diamètre
• Force théorique à 0,6 MPa en avance : 68 à 7 363 N selon le diamètre
• Force théorique à 0,6 MPa au recul : 51 à 6 881 N selon le diamètre
• Énergie d’impact en fin de course : 0,07 à 3,3 J selon le diamètre
• Pression de service : 0,05 à 1 MPa selon le diamètre
• Température ambiante : -20 à +80 °C pour la version standard ; -10 à +120 °C pour la variante S6
• Poids de base à course nulle : 87 à 3 426 g selon le diamètre
• Tube du vérin : alliage d’aluminium corroyé
• Tige de piston : acier inoxydable fortement allié ou acier fortement allié selon le diamètre
• Joints dynamiques : caoutchouc nitrile butadiène et TPE-U(PU)
Normes :
• ISO 8573-1:2010 [7:4:4] : fonctionnement avec de l’air comprimé répondant à cette classe de qualité
• CRC 2 : classe de protection anticorrosion correspondant à des sollicitations de corrosion moyennes
Points forts
• Construction compacte pour les installations où l’espace disponible est limité
• Différentes dimensions et courses pour adapter l’actionneur à l’application
• Plusieurs options de fixation, de filetage de tige et de détection de position selon la configuration
• Possibilité de détecter la position de l’actionneur par capteur de proximité
• Différentes dimensions et courses pour adapter l’actionneur à l’application
• Plusieurs options de fixation, de filetage de tige et de détection de position selon la configuration
• Possibilité de détecter la position de l’actionneur par capteur de proximité
Applications
Ce vérin convient aux mécanismes pneumatiques qui demandent un mouvement linéaire dans un espace d’installation réduit. Son fonctionnement à double effet permet de réaliser des mouvements commandés en avance et en recul.
La série peut notamment être intégrée dans des équipements d’automatisation, des machines de production et des dispositifs réalisant des opérations de poussée, de positionnement ou de serrage. Le choix du diamètre, de la course, de la tige et de la fixation permet d’adapter la configuration aux contraintes mécaniques de l’installation.
La série peut notamment être intégrée dans des équipements d’automatisation, des machines de production et des dispositifs réalisant des opérations de poussée, de positionnement ou de serrage. Le choix du diamètre, de la course, de la tige et de la fixation permet d’adapter la configuration aux contraintes mécaniques de l’installation.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact advu-40-50-p-a double effet 156547 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,51 € HT
/ unité
475,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours