Vérin compact SMC CDUJB12-20DM

Vérin miniature à montage universel série CUJ20

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CDUJB12-20DM
Rubix :0338-2286247
Fabricant :00695188
EAN :3618035785617
VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CDUJB12-20DM
Résumé technique
Typeverin miniature montage universe cdujb12-20dm
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CDUJB12-20DM


La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
Verin miniature a montage universel serie cuj12

Informations techniques


Attributs
Typeverin miniature montage universe cdujb12-20dm
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,90 HT
/ unité
70,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours