Références
SMC :CD85F25-25-B
Rubix :0338-2285550
Fabricant :CD85F25-25-B
EAN :3618035433860

Détails articles : VERIN ISO D25 C25 MAGNETIQUE FOND COURT
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | verin iso d25 c25 magnetique fond court |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,48 € HT
/ unité
91,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours