Vérin à tige SMC CD85KN25-500-B-X2018
Vérin ISO 6432 série C85
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CD85KN25-500-B-X2018
Rubix :0338-2176540
EAN :3618035428651

Résumé technique
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 500 mm |
| Type | cylindre d'air |
Documents
Détails articles : VERIN ISO D25 C500 MAGNETIQUE ANTI-ROTATION
La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. La série C85 est disponible dans des alésages allant de 8 mm à 25 mm et avec des courses standard allant de 10 à 300 mm. La conception unique du joint de tige évite l'entrée des poussières et l'efficacité de ce joint est telle que la série C85 peut être employée dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec ses joints résistants aux abrasions et ses joints de nez pouvant être remplacés, la série C85 dispose d'une durée de service exceptionnelle.
Verin iso 6432 serie c85
Points forts
Cylindre ISO, double effet, simple tige
Type : non rotatif
Coussin : pare-chocs en caoutchouc uniquement
Type : non rotatif
Coussin : pare-chocs en caoutchouc uniquement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 500 mm |
| Type | cylindre d'air |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,14 € HT
/ unité
216,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours