Vérin pneumatique normalisé SMC CP96NDB63-500C

Vérin pneumatique normalisé SMC

Voir les informations techniques

Références

SMC :CP96NDB63-500C
Rubix :0338-2491950
Fabricant :02002086
VERIN ISO 6431 VDMA 24562 CETOP R43P SERIE CP96N

Résumé technique

Typeverin iso 6431 vdma 24562 cetop r43p serie cp96n
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre500 mm

Détails articles : VERIN ISO 6431 VDMA 24562 CETOP R43P SERIE CP96N


Le CP96, vérin ISO à profil avec tirants fermés, est disponible en 6 tailles d'alésage de ø32 à ø125mm. Les couvercles et les écrous de tirants de haute précision améliorent la précision du montage et prolongent la durée de vie du vérin. L'augmentation de la précision de la douille et de la tige de piston, ainsi que la réduction des tolérances, ont permis de diminuer la déflexion de la tige de piston. Les courses standard vont de 25 à 800 mm.

Points forts

-Double effet
Accommodation en fin de course

Informations techniques


Attributs
Typeverin iso 6431 vdma 24562 cetop r43p serie cp96n
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre500 mm
791,76 HT
/ unité
950,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours