Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895869
VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :895869
Rubix :P600-2540093
Fabricant :895869
EAN :3660338481703

Documents
Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D40 C400 MAGNETIQUE
Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 400 mm |
| Type | verin iso profil alu d40 c400 magnetique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,86 € HT
/ unité
129,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h