Vérin oscillant SMC CP96SDB40-160C-XC68

Vérin ISO 15552 série CP96

Voir les informations techniques

Références

SMC :CP96SDB40-160C-XC68
Rubix :0338-2250309
Fabricant :CP96SDB40-160C-XC68
VERIN ISO PROFIL ALU D40 C160 MAGNETIQUE TIGE ET ECROU INOX

Résumé technique

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D40 C160 MAGNETIQUE TIGE ET ECROU INOX


Vérin ISO 15552, Anti-rotation, double effet, Simple tige & tige traver-sante avec amortissement pneumatique aux deux extrémités et amortissement élastique
Verin profile iso 15552 serie cp96

Informations techniques


Attributs
Typemontage standard
Applicationavec aimant intégré
Course du cylindre160 mm
146,28 HT
/ unité
175,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours