Vérin oscillant Festo DRVS-25-270-P-EX4

Actionneur rotatif

Voir les informations techniques

Références

Festo :DRVS-25-270-P-EX4
Rubix :0326-2563205
Fabricant :2536495
EAN :4052568265236
VERIN OSCILLANT DRVS-25-270-P-EX4

Résumé technique

Typeverin oscillant drvs-25-270-p-ex4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN OSCILLANT DRVS-25-270-P-EX4


Vérin oscillant DRVS-12-180-P Taille=12, Angle d'amortissement=0,5 deg, Angle d'oscillation=0 - 180 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant drvs-25-270-p-ex4
Applicationapplication interne sèche ; protection du transport et du stockage
Pression maxi de service8 bar
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
173,09 € HT
/ unité
207,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours