Vérin à tige SMC C96SDB50-320C

Vérin ISO 15552 série C96

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :C96SDB50-320C
Rubix :0338-2231297
Fabricant :01206220
EAN :3618035472722
VERIN ISO TIRANTS D50 C320 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre320 mm
Typeavec détection magnétique intégrée

Documents

Détails articles : VERIN ISO TIRANTS D50 C320 MAGNETIQUE


Basé sur notre illustre série ISO C(P)96, nous sommes heureux de confirmer le lancement de sa nouvelle version et de son remplacement enrichi par notre nouveau vérin C(P)96. Approuvé par la norme ISO 15552, la nouvelle série C(P)96 offre une performance similaire de la série C(P)96 avec un poids réduit et une fonction d'amortissement améliorée apportant une réduction de la durée de cycle et du bruit d'impact en fin de course. Disponible dans des alésages standards de 32 mm à 100 mm, ce nouveau vérin double effet, simple tige élève la standardisation vers un autre niveau.
Verin iso 15552 serie c96

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre320 mm
Typeavec détection magnétique intégrée
192,80 HT
/ unité
231,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours