Vérin à tige SMC C96SDB125-25
Vérin ISO 15552 série C96
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :C96SDB125-25
Rubix :0338-2374195
Fabricant :00708497
Documents
Détails articles : VERIN ISO TIRANTS D125 C25 MAGNETIQUE
Grâce au développement de notre série C(P)96 ISO, nous offrons désormais à nos clients des vérins disposant d'une plus grande flexibilité et de plus grandes performances. Le modèle à tige antirotation (CP96K(W)/C96K(W)) permet une précision plus importante de ±0.5º ou ±0.3º pour des alésages compris entre Ø32 et Ø63 ou Ø80 et Ø100 respectivement. Le modèle à faible coefficient de frottement (C96Y), convient quant à lui particulièrement aux applications de transport nécessitant des mouvements réguliers à faibles pressions. Pour les applications en atmosphères explosives, la gamme 55-C(P)96 est désormais conforme à la directive ATEX zone de catégorie 2, ou à la zone de catégorie 3 lorsque le vérin est équipé d'un détecteur. Avec ses nombreuses options d' "exécutions spéciales" disponibles en standard et un choix important de matières de soufflet de tige, le C(P)96 est le nouveau standard des vérins ISO.
Verin iso 15552 serie c96
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 125 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | avec détection magnétique intégrée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
481,95 € HT
/ unité
578,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours