Références
SMC :CHDKDB25-25
Rubix :0338-2504505
Fabricant :00259905
Détails articles : VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKDB
Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en version compacte, à corps rond, JIS ou à tirants. La pression nominale est comprise entre 3,5MPa et 16MPa. Les alésages sont disponibles, selon la série, de 20 à 160. Des interrupteurs automatiques sont disponibles sur la plupart des modèles.
Points forts
Vérin hydraulique compact aux normes JIS
Montage : type de base
Capacité d'auto-commutation
Montage : type de base
Capacité d'auto-commutation
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre hydraulique |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,82 € HT
/ unité
221,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours