Vérin hydraulique normalisé SMC CHDKGB25-30

Vérin hydraulique

Voir les informations techniques

Références

SMC :CHDKGB25-30
Rubix :0338-2505936
Fabricant :00121016
VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB

Résumé technique

Typecylindre hydraulique
Course du cylindre30 mm

Détails articles : VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB


Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en version compacte, à corps rond, JIS ou à tirants. La pression nominale est comprise entre 3,5MPa et 16MPa. Les alésages sont disponibles, selon la série, de 20 à 160. Des interrupteurs automatiques sont disponibles sur la plupart des modèles.

Points forts

Vérin hydraulique compact aux normes JIS
Montage : type de base
Capacité d'auto-commutation

Informations techniques


Attributs
Typecylindre hydraulique
Course du cylindre30 mm
187,84 € HT
/ unité
225,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours