Pompe à palettes Algi equipements 7639500
STATION MURALE DE TRANSFERT GASOIL 230 V - 90 L/MIN PISTOLET MANUEL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7639500
Rubix :0474-5132115
EAN :3284660405826
Documents
Détails articles : STATION MURALE DISTRIB.90L/MN
Stations de transvasement du gasoil à usage privé. Faciles à installer, versatiles et compactes, elles sont utilisées où il est nécessaire de compléter des réservoirs mobiles ou enterrés par le groupe de distribution. Elles sont pourvues de soupape de pied avec filtre et support pistolet. Longueur du tuyau de distribution 4 mètres (6 mètres sur demande). Elles peuvent être intégrées par une petite caisse en métal pour la protection des composants et par un filtre séparateur d’eau. Equipée d'un compteur volumétrique double cadran et d'un pistolet standard avec poignée antichocs 150 l/min. Ensemble monté sur platine murale.
Informations techniques
Attributs
| Type | station murale distrib.90l/mn |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 358,39 € HT
/ unité
1 630,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
