Vérin-bloc SMC CHDKGB50-75M

Vérin hydraulique série CHKGB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CHDKGB50-75M
Rubix :0338-2284538
Fabricant :00104478
VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB CHDKGB50-75M

Résumé technique

Typeverin hydraulique serie chkgb chdkgb50-75m
Course du cylindre75 mm

Documents

Détails articles : VERIN HYDRAULIQUE SERIE CHKGB CHDKGB50-75M


Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en modèle compact, corps rond, JIS ou à tirants. Les pression nominales s'étendent de 3.5 MPa à 16 MPa. Différents alésages sont disponibles, de 20 à 160, en fonction des séries. Les détecteurs sont disponibles sur la plupart des modèles.
Verin hydraulique serie chkgb

Informations techniques


Attributs
Typeverin hydraulique serie chkgb chdkgb50-75m
Course du cylindre75 mm
497,54 HT
/ unité
597,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours