Vérin bloqueur SMC RHCB40-1000
Vérin haute capacité absorption energie série RHC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :RHCB40-1000
Rubix :0338-2284478
Documents
Détails articles : VERIN HAUTE CAPACITE ABSORPTION RHCB40-1000
La série RHC de SMC se caractérise par un amortisseur plus long capable d'arrêter les charges qu'elles soient lourdes ou qu'elles se déplacent à grande vitesse tout en maintenant la simplicité d'un vérin à amortissement pneumatique standard. Cet amortisseur amélioré permet la distance cinétique, ce qui lui permet d'absorber une énergie allant jusqu'à 23.8 ft-lb et il fonctionne de façon fiable jusqu'à 118 in/s. Même avec les performances améliorées de la série RHC, le réglage de l'amortissement reste aussi simple que celui d'une vanne à vis d'amortissement.
Verin haute capacite absorption energie serie rhc
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre de grande puissance |
|---|---|
| Course du cylindre | 1000 mm |
| Diamètre vérin | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 592,24 € HT
/ unité
1 910,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours