Vérin à tige SMC MGJ10-20
Vérin guide miniature série MGJ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MGJ10-20
Rubix :0338-2092342
Fabricant :00011354
EAN :3618035929868

Résumé technique
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 20 mm |
| Type | vérin à tige de guidage miniature |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE MINIATURE MGJ10-20
La série MGJ a été développée afin d'obtenir un vérin compact économique à embase offrant une grande précision. La précision de l'anti-rotation est de ±0.1°. La série MGJ dispose d'une résistance de charge latérale 6 fois supérieure à celle de la série CUJ. La taille a été réduite et sa longueur totale ainsi que sa section transversale ont été minimisées. Un aimant est installé en standard et deux détecteurs peuvent être montés sur des courses aussi courtes que 5 mm.
Verin guide miniature serie mgj
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 20 mm |
| Type | vérin à tige de guidage miniature |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,83 € HT
/ unité
298,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours