Vérin à tige SMC CG5EA80TFSV-50

Vérin en Acier Inoxydable CG5

Voir les informations techniques

Références

SMC :CG5EA80TFSV-50
Rubix :0338-2258901
Fabricant :00222316
VERIN SERIE CG5 CG5EA80TFSV-50

Résumé technique

Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre50 mm
Typedouble effet
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SERIE CG5 CG5EA80TFSV-50


Des performances impeccables
Utilisez-le dans l'agro-alimentaire, les boissons et les équipements médicaux – Additifs non toxiques
Empêcher l'eau de pénétrer dans le vérin – racleur spécifique
Prolonger la durée de vie du produit – Le vétin peut être démonté pour remplacer les joints

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre50 mm
Typedouble effet
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
632,73 HT
/ unité
759,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours