Vérin compact SMC RDQB63TF-50

Vérin Compact série RQ

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :RDQB63TF-50
Rubix :0338-2281065
Fabricant :00161680
EAN :3618036247770
VERIN COMPACT +AMORTISS PNEUMATI RDQB63TF-50
Résumé technique
Typetige taraudée (standard)
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre50 mm
Documents

Détails articles : VERIN COMPACT +AMORTISS PNEUMATI RDQB63TF-50


La construction de l'amortissement pneumatique de la série RQ permet à cette série d'avoir les mêmes mérites qu'un vérin compact. La construction unique de l'amortisseur pneumatique permet d'éliminer le renfort d'amortisseur utilisé dans les amortisseurs pneumatiques de type conventionnel, ce qui permet de réduire la longueur totale du vérin. La série RQ satisfait les demandes d'impacts réduits et d'amélioration de la répétitivité en fin de course.
Verin compact avec amortissement pneumatique serie rq63

Informations techniques


Attributs
Typetige taraudée (standard)
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre50 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,19 HT
/ unité
302,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours