Références
SMC :CDQMB40TF-100
Rubix :0338-2088100
Fabricant :00119158

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE CQM CDQMB40TF-100
Le CQM est un vérin compact intégré à une tige de guidage et à une plaque. Cette série est disponible en 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm d'alésage avec les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La tige de guidage et la plaque permettent de monter directement le travail. La série CQM offre une résistance à la charge latérale 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision non rotative de ±0,2°.
Verin compact guide serie cqm
Points forts
Vérin compact à tige de guidage
Alésages : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
Courses standard : 5 à 100
Résistance aux charges latérales 4 fois supérieure à celle du CQ2K
Précision de non-rotation 0,2 ou moins
Alésages : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
Courses standard : 5 à 100
Résistance aux charges latérales 4 fois supérieure à celle du CQ2K
Précision de non-rotation 0,2 ou moins
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact guide serie cqm cdqmb40tf-100 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,66 € HT
/ unité
245,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours