Vérin compact SMC CDQ2A50TF-35DMZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A50TF-35DMZ
Rubix :0338-2390149
Fabricant :00789202
VERIN COMPACT D50 C35 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d50 c35 detection magnetique tige filete
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C35 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d50 c35 detection magnetique tige filete
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre35 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
118,43 € HT
/ unité
142,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours