Vérin compact SMC CQ2A100TF-100DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A100TF-100DZ
Rubix :0338-2388005
Fabricant :CQ2A100TF-100DZ
VERIN COMPACT D100 C100

Résumé technique

Typestandard
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D100 C100


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typestandard
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre100 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
244,44 € HT
/ unité
293,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours