Références
SMC :CQ2B40TF-15DMZ
Rubix :0338-2175876
Fabricant :00716980
EAN :3618035689496

Résumé technique
| Type | verin compact d40 c15 tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D40 C15 TIGE FILETE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d40 c15 tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,90 € HT
/ unité
86,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours