Références
SMC :CQ2A12-5S
Rubix :0338-2088705
Fabricant :CQ2A12-5S
EAN :3618035701525

Résumé technique
| Type | verin compact simple effet tige rentre d12 c5 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE RENTRE D12 C5
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact simple effet tige rentre d12 c5 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,50 € HT
/ unité
29,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours