Vérin compact SMC CDQ2A100TF-100DCZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2A100TF-100DCZ
Rubix :0338-2256959
Fabricant :00788163



Résumé technique
| Type | verin compact d100 c100 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D100 C100 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d100 c100 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,94 € HT
/ unité
351,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours