Vérin compact SMC MGGMB50TF-200

Cylindre de guidage

Voir les informations techniques

Références

SMC :MGGMB50TF-200
Rubix :0338-2379206
Fabricant :00309647
VERIN GUIDE SERIE MGG MGGMB50TF-200

Résumé technique

Typecylindre de guidage
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDE SERIE MGG MGGMB50TF-200


Le vérin guidé de la série MGG convient parfaitement aux applications de manutention impliquant l'arrêt, le levage et la poussée. Il combine les fonctions d'un vérin conventionnel, d'un guide de mouvement linéaire et d'un dispositif de non-rotation. Les caractéristiques comprennent des amortisseurs intégrés, un réglage fin de la course, des pare-chocs et une capacité de commutation. Autres caractéristiques Roulements à glissement ou à billes disponibles, amortisseurs et réglages de course intégrés, haut degré de précision de non-rotation et capacités de charge élevées.

Points forts

-Palier à glissement
Excellente résistance à l'abrasion
Le fonctionnement sans lubrification sous une charge importante est possible
L'amortisseur, le boulon de réglage est standard
Une longue course est disponible

Informations techniques


Attributs
Typecylindre de guidage
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre200 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
1 372,90 € HT
/ unité
1 647,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours