Vérin compact SMC CQ2B200TF-50DCZ

Vérin Compact série CQ2-Z

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2B200TF-50DCZ
Rubix :0338-2504902
Fabricant :00797104
EAN :3618035692601
VERIN COMPACT D200 C:50

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin200 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D200 C:50


Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.
Verin compact d200 c:50

Points forts

-Compact, double effet, simple tige, tuyauterie axiale

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin200 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
666,72 HT
/ unité
800,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours