Vérin compact SMC CDQ2A50TF-20DZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A50TF-20DZ
Rubix :0338-2257146
Fabricant :CDQ2A50TF-20DZ
VERIN COMPACT D50 C20 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C20 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
101,96 € HT
/ unité
122,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours