Vérin compact SMC CQ2A12-20DM

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A12-20DM
Rubix :0338-2282844
Fabricant :CQ2A12-20DM
VERIN COMPACT D12 C20 TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d12 c20 tige filete
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D12 C20 TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d12 c20 tige filete
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
45,32 € HT
/ unité
54,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours